9145 プライバー ANEX 21487104 9145 プライバー ANEX 21487104 9145 プライバー ANEX 21487104

プライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21487104 品番9145
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。

用途ブレーキシュー摺動面間のグリスアップ作業(バックプレートの隙間あけ)ベルト調整やパーツ分解、コジリ作業に トラスコ品番494-2647 材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE 厚さ(mm)32 全長(mm)240 質量(g)141 軸長(mm)130 先端幅(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
狭い場所
製造業

作業効率アップしました。
先端強度がもう少しあったら良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする