9202210000 ワイヤーストリッパー Multi Stripax ワイドミュラー 21487156 9202210000 ワイヤーストリッパー Multi Stripax ワイドミュラー 21487156 9202210000 ワイヤーストリッパー Multi Stripax ワイドミュラー 21487156

ワイヤーストリッパー Multi Stripax

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 21487156 品番 9202210000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。
標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。

適合電線(mm2)6、10、16(PVCケーブル) 用途PVC電線のストリップに トラスコ品番497-4841 全長(mm)250 質量(g)513 剥き幅(mm)3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする