RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
ダブルカッタ T-414
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21487253
品番
92525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
T-414ダブルカッタ(100mm)です。
用途
管内面に固着したあらゆる異物の清掃に
トラスコ品番
495-1972
直径(Φmm)
100
質量(g)
181
適合ケーブル
C-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC
モデル
T-414