画像準備中

シーバ ディライト 素材のうま味レシピ お肉お魚ミックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(640g) 注文コード21487438 品番SGB12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

鶏ガラ※1をベースに練り込むことで、チキンとお魚の素材本来のうま味を最大限引き出した、抜群のおいしさの毎日ごはん。※1チキンミール由来 高たんぱくで栄養をおいしく!

仕様【給与方法の目安】体重2kg:35g、3kg:50g、4kg:60g、5kg:70g、6kg:80g、7kg:85g 成分タンパク質:33.0%以上、脂質:13.0%以上、粗繊維:3.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:8.0%以下 シリーズシーバ 対象成猫 カロリー(kcal)365 原材料小麦、チキンミール(鶏ガラ含む)、植物性タンパク、とうもろこし、鶏脂、家禽類、チキンエキス、シュガービートパルプ、魚介類(白身魚エキス、まぐろエキス等)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Cl、Cu、Fe、I、K、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸、BHA、BHT)、着色料(青2、赤102、黄4、黄5)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする