栄進化学
栄進化学の 溶接測定器
栄進化学の 溶接測定器その他
携帯形交流極間式磁化器 ハンディマグナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21487804
品番
A-6-50
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
【リフティングパワー】10ポンド(4.5kg)以上
トラスコ品番
764-4582
セット内容
ケーブル(5m)、ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケース
質量(kg)
2
周波数(Hz)
50
電源(V)
AC100
規格
JISZ2320-3、JISZ2321、ASMESeC.V
内寸(mm)
【磁極】110
断面寸法(mm)
【磁極】20×20