WTB
WTBの ホース
WTBの コイルホース
フィッティングコイルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21487987
品番
AC-3GFT-FP
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。
取外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
質量(g)
180
材質
ポリウレタン
コイル径(mm)
42
使用範囲(m)
3
コイル長(mm)
290
全長(m)
0.78
ホース取付口
プラグ×G1/4メス
最高使用圧力(MPa)
1.2
用途
一般生産工場、食品工場でのダスト作業に
トラスコ品番
758-7988