※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィッティングコイルホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21487996 品番 AC-5GFT-F
参考基準価格(税別)¥6,110 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。
取外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。

質量(g)260 材質ポリウレタン コイル径(mm)42 使用範囲(m)5 コイル長(mm)460 全長(m)1 ホース取付口G1/4メス 最高使用圧力(MPa)1.2 用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に トラスコ品番758-7996

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする