WTB
WTBの ホース
WTBの コイルホース
フィッティングコイルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21488014
品番
AC-7GFT-F
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。
取外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
質量(g)
440
材質
ポリウレタン
コイル径(mm)
42
使用範囲(m)
7
コイル長(mm)
550
全長(m)
1.2
ホース取付口
G1/4メス
最高使用圧力(MPa)
1.2
用途
一般生産工場、食品工場でのダスト作業に
トラスコ品番
758-8011