ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
カラービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21488188
品番
ACPM-2200
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥581
販売価格(税別)
¥
528
バスケットに入れる
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
(+)(-)の両頭タイプです。
両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
全長(mm)
200
用途
プラス・マイナスネジ回しに
トラスコ品番
470-9985
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
58
先端サイズ
No.2
先端寸法(mm)
6
先端形状
プラス(+)、マイナス(-)
本数
1
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭