ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの 四角ビット
四角カラービット1本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21488206
品番
ACS-3330
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
両頭タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
全長(mm)
300
用途
四角ネジ回しに
トラスコ品番
471-9727
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
88
先端サイズ
SQ3
塗装色
緑
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭