ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ヘックスローブビット
ヘクスローブカラービット1本組 穴なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21488215
品番
ACTX-2065N
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
全長(mm)
65
トラスコ品番
753-6551
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
11
先端サイズ
T20
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭