ヘクスローブカラービット1本組 穴なし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21488233 品番 ACTX-2765N
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

全長(mm)65 トラスコ品番753-6577 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)13 先端サイズT27 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする