※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 汎用管継手
TBC(タブチ)の くい込み管継手・インサート管継手
ライトエアー ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21488416
品番
AIR20-K
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
使用流体
圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)
1未満
用途
圧縮空気(低圧用)
トラスコ品番
754-6971
材質
POM
形状
ライトエアー ソケット
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0〜60
呼び径
20
六角対辺W1(mm)
49
六角対辺W2(mm)
49
適合パイプ呼び径(Φmm)
20