SDSプラス エクステンションホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21488556 品番 AKL-150SDS
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。
SDSプラスハンマードリル対応です。

差込角(mm)6.35 全長(mm)150 質量(g)154 用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に トラスコ品番753-6631
注意
※SDSハンマードリルは回転モードで使用してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21488547
2017-05-23
用途:
ハンマドリルで六角軸を使う際
運輸・通信業

特に問題なく使えています。長いタイプも使っており、同様ですが、六角軸の取り付け部分の動き(スライドさせる部分)が悪くなる時があります。

対象商品:
21488556
2017-03-08
用途:
アングルへの穴開け時
運輸・通信業

150mmタイプのものを購入したので、狭い場所への穴開け時に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする