ブラストン
ブラストンの 研究関連用品・実験用必需品
ブラストンの 実験関連品
CR用粘着ローラー用ハンドル柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21489134
品番
BSC-84300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
別売りのハンドルと組み合わせて、床、壁、天井の掃除ができます。
用途
クリーンルーム、清掃作業、精密作業に
トラスコ品番
497-2775
材質
アルミ
長さ(mm)
690(収縮時)〜1170(最大)
質量(g)
120
タイプ
収縮タイプ(ネジ込式)
注意
※ローラー、ローラーハンドルは別売です。