※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
超硬バイメタルホールカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21489387
品番
BW27
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
刃径(Φmm)
27
材質
刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)
シャンク径(Φmm)
10
有効長(mm)
ステンレス:3、鉄板:3.2
トラスコ品番
756-5593
全長(mm)
88.5
質量(g)
131
刃長(mm)
27
被削材
ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材
フトコロの深さ(mm)
27
刃厚(mm)
0.9