※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
超硬バイメタルホールカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21489414
品番
BW32
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
刃径(Φmm)
32
材質
刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)
シャンク径(Φmm)
10
有効長(mm)
ステンレス:3、鉄板:3.2
トラスコ品番
756-5623
全長(mm)
88.5
質量(g)
147
刃長(mm)
27
被削材
ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材
フトコロの深さ(mm)
27
刃厚(mm)
0.9