※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-25NS ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21489606 C-25NS ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21489606 C-25NS ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21489606 C-25NS ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21489606 C-25NS ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21489606

ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21489606 品番 C-25NS
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7 用途各種配管の補修に トラスコ品番762-7114 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR 形状カップリング 厚さ(mm)2 質量(kg)0.4 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)1.0、気体:0.7 使用流体有機ガス、油類 ボルト(mm)(締付け六角サイズ)13 流体温度(℃)-20〜80 トルク(N・m)- 適合流体油、ガス、水 材質(ケーシング)ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)NBR 材質(ボルト)ステンレス(SUS304) 板厚t(mm)2 ねじの呼びM8 適合配管配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管/鋼管サイズのPE管 ゴムリップ間隔l(mm)31 六角穴径(mm)(取付ボルト)穴なし(対辺13) ケーシング幅(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする