※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CETACEA(セタシア)
CETACEA(セタシア)の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
CETACEA(セタシア)の 結束ベルト
CETACEA(セタシア)の バックル
6フィートカムバックストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21490087
品番
CBS06ORNG
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
幅(mm)
25
色
オレンジ
用途
多目的用ベルト
トラスコ品番
761-9405
質量(g)
74
最大使用荷重(kg)
15
注意
※腰に巻くベルトではありません。