6フィートカムバックストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21490096 品番 CBS06YEL
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。

幅(mm)25 長さ(mm)1829 用途多目的用ベルト 仕様一時止めバックル(カムバックル) トラスコ品番761-9413 材質ウェビングナイロン 厚さ(mm)1.2 質量(g)74 最大使用荷重(kg)15
注意
※腰に巻くベルトではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする