CGB-3-100 CERATON 3ΦX100 #400 ブルー 双和化成(SOWA) 21490674 CGB-3-100 CERATON 3ΦX100 #400 ブルー 双和化成(SOWA) 21490674

CERATON 3ΦX100 #400 ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21490674 品番CGB-3-100
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

面粗度に特化したセラミック砥石です。
従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。

粒度400 用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに トラスコ品番769-8453 長さ(mm)100 幅(mm)Φ3 ブルー 質量(g)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする