※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CGBL-3-100 セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA) 21490683 CGBL-3-100 セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA) 21490683

セラトン セラミック砥石

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21490683 品番 CGBL-3-100
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

面粗度に特化したセラミック砥石です。
従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。

粒度280 トラスコ品番769-8461 幅(mm)Φ3 ブラック 質量(g)1.8 用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに 長さ(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-06
用途:
漆工の研磨作業
サービス業

おそらくたぶん漆工会社さんのオリジナルとして作っているアルミナ繊維砥石の同系商品です。漆作業は、均一の面に削れること、本体が削り作業で汚れないほうが本当は良いことがあるので助かっています。
アルミナ繊維砥石は削れる面が1方向のみのためそのことも助かっております。

対象商品:
21490744
2021-08-03
用途:
ドリルビットの研ぎ直し
P.U.研究所 様

ドリルビットを研いだ際に内側に生じるバリを取るために購入しました。電動ドライバーの先に取り付けで低回転で回しながらビット内側の丸い溝に当てるとかなり正確に切れ味を復活させる事に成功しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする