※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
双和化成(SOWA)
双和化成(SOWA)の 手研磨
双和化成(SOWA)の 砥石
双和化成(SOWA)の セラミック砥石
セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21490726
品番
CGDI6-3
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
研削性が非常に高く、カッターマークや放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。
粒度
600
用途
放電加工や切削加工後の表面仕上げに
トラスコ品番
769-8500
長さ(mm)
100
幅(mm)
Φ3
色
モスグリーン
質量(g)
1.8