大研化成工業
大研化成工業の ケーブル収納・配線
大研化成工業の ケーブルモール
大研化成工業の モール
ケーブルプロテクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21491207
品番
CP-10X10M BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
10
用途
屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に
トラスコ品番
494-1543
幅(mm)
50
厚さ(mm)
16.5
質量(kg)
4.9
適合ケーブル(Φmm)
10