タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 傾き感知 磁気吸着 樹脂(POM)ペン先 極細

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21491577 品番P-TPACSTAP03WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

純正のApple Pencilに近い書き心地の、iPad専用充電式タッチペンです。
約1mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。
ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。
ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。
パームリジェクション対応なので、液晶画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに接着ができるので紛失を防ぎます。
マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと接着しやすい形状です。
ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
電源ボタンを2回タッチしてオン/オフをするので誤作動を防ぎます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。

付属品USB Type-C(TM)ケーブル 材質ペン先:POM、本体:アルミニウム 全長(mm)約165 ホワイト 直径(Φmm)約9 質量(g)約13 対応機種2018年以降のすべてのiPadに対応 ※2022年10月現在 ※iOS 12.2以降に更新する必要あり 連続使用時間(時間)約9 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 充電時間(時間)約1 先端径(Φmm)約1 商品タイプ本体
注意
※iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
※金属製のペン先を使用する場合は、iPadの液晶画面を傷付ける恐れがあるため、必ず液晶保護フィルムを貼ってご使用ください。
※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21491577 P-TPACSTAP03WH 11134798 P-TPACSTAP07WH タッチペン iPad用 充電式 スタイラスペン USB Type-C 急速充電 傾き検知 誤作動防止 交換用ペン先2個付属 エレコム タッチペン iPad用 充電式 スタイラスペン USB Type-C 急速充電 傾き検知 誤作動防止 交換用ペン先2個付属 エレコム 1個 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする