マパール
CPMill-Spot-Drill 「CPD100」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
8
10
12
16
20
溝長(mm)
6
6
7.5
9
12
15
刃長(mm)
6
6
7.5
9
12
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21491636
品番
CPD100-0800Z02-W090-06-HP338
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
90°のポイントドリル形状です。
刃径(Φmm)
8
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
11
シャンク径(Φmm)
6
溝長(mm)
6
刃長(mm)
6
トラスコ品番
775-5210
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
ねじれ角(°)
15