マパール
CPMill-Spot-Drill 「CPD100」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
8
10
12
16
20
溝長(mm)
9
6
7.5
9
12
15
刃長(mm)
9
6
7.5
9
12
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21491654
品番
CPD100-1200Z02-W090-10-HP338
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
90°のポイントドリル形状です。
刃径(Φmm)
12
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
10
溝長(mm)
9
刃長(mm)
9
トラスコ品番
775-5236
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
ねじれ角(°)
15