トーグ安全工業
トーグ安全工業の 立看板/工事看板
トーグ安全工業の 立て看板
蓄光プリズムピクトサイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21491708
品番
CPPS-P07
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工)
質量(kg)
0.3
文字内容
出口
取付方式
ビス止め
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×500