※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21491898 品番 CPM140-1600Z05-F0032-12-HP383
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
ラフ&フィニッシュのデザインです。

刃径(Φmm)16 シャンク径(Φmm)12 刃数5 刃長(mm)20 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 全長(mm)28 トラスコ品番775-4914 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金 表面処理HP383コーティング ねじれ角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする