ZTEC
ZTECの 手研磨
ZTECの ハンディタイプ
バリキラー グリップホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21491945
品番
ZHG-37.5G-A
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
クッション性・機能性が高く、超強力工業用マジックテープ使用で他粒度ダイヤと簡単交換
用途
微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
30
奥行(mm)
40
横(mm)
1050
関連資料:
(0.5MB)
注意
※ダイヤモンドプレートは別売です。