ZTEC
ZTECの 手研磨
ZTECの ハンディタイプ
バリキラー ダイヤモンドプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21491979
品番
ZHG-37.5A-600 #600
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
C面の2次バリがサッと取れる。新発想ダイヤモンド砥石できれいな仕上がり。
用途
微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等
粒度
600
質量(kg)
0.03
高さ(mm)
3
奥行(mm)
40
横(mm)
1050
関連資料:
(0.5MB)