JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ワイパー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ワイパーブレード
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トーナメントワイパー
ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
タイプ
BキャンW
注文コード
21492119
品番
501343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。
ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途
外装パーツ
セット内容
ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ)
材質
(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ
タイプ
BキャンW
取付方式
交換式
適合車種
ふそう2tブルーテックキャンターワイド車(H22.10〜R2.10)
商品タイプ
撥水
注意
※お取付の際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください。
※501343は'20キャンターワイド車には対応しておりません。
※NEWキャンターワイド車(H5.11〜H14.6)用の取扱いはございません。
※必ず「JET製ワイパーアーム&ブレードSET エアロタイプ 車種別 ブレードサイズ表」をご確認の上、お求めください