マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの ラジアス超硬エンドミル
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21492153
品番
CPM171-2500Z06-R0125-20-HP383
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
20
刃数
6
刃長(mm)
19
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
32
トラスコ品番
775-4752
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金
表面処理
HP383コーティング
ねじれ角(°)
30