曜日別特売

CPMill-Chamfer 「CPM180」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
刃長(mm)6
全長(mm)11
内容量1本注文コード21492162品番CPM180-0800Z04-F0400-06-HP338
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
90°の面取り形状です。

刃径(Φmm)8材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)全長(mm)11シャンク径(Φmm)6刃長(mm)6表面処理HP338コーティングトラスコ品番775-5121被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする