マパール
CPMill-Chamfer 「CPM180」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
8
10
12
16
20
刃長(mm)
12
6
7.5
9
12
15
全長(mm)
20
11
13
16
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21492196
品番
CPM180-1600Z06-F0480-12-HP338
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
90°の面取り形状です。
刃径(Φmm)
16
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
12
表面処理
HP338コーティング
トラスコ品番
775-5155
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金