※商品コード照会表

501342 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492198 501342 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492198 501342 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492198 501342 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492198

ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21492198 品番501342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。
ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用

用途外装パーツ セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ) 材質(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ タイプBキS/20S 取付方式交換式 適合車種ふそう2tブルーテックキャンター標準車(H22.10〜R2.10)/'20キャンター標準車(R2.11〜ON) 商品タイプ撥水
注意
※お取付の際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください。
※501343は'20キャンターワイド車には対応しておりません。
※NEWキャンターワイド車(H5.11〜H14.6)用の取扱いはございません。
※必ず「JET製ワイパーアーム&ブレードSET エアロタイプ 車種別 ブレードサイズ表」をご確認の上、お求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする