マパール
CPMill-Chamfer 「CPM180」
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
20
8
10
12
16
20
刃長(mm)
15
6
7.5
9
12
15
全長(mm)
25
11
13
16
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21492205
品番
CPM180-2000Z06-F0600-16-HP338
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
90°の面取り形状です。
刃径(Φmm)
20
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
15
表面処理
HP338コーティング
トラスコ品番
775-5163
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金