※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21492537 品番 CSDI2-1004
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。
研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。
従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。

粒度200 トラスコ品番769-8691 幅(mm)4 ブラック 質量(g)1 用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに 長さ(mm)100 厚さ(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする