曜日別特売
CSDI6-1006 セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石 双和化成(SOWA) 21492625

セラトンダイヤ セラミックダイヤモンド砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度600
幅(mm)6
内容量1個注文コード21492625品番CSDI6-1006
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高硬度の研削研磨に特化したセラミックダイヤモンド砥石です。
研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層をスムーズに取り除くと同時に、表面を均一に仕上げます。
従来のセラミック砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維の中にダイヤモンド砥粒を含ましており、超硬や焼入鋼のHRC60以上のワーク材に効率の良い研削研磨作業が可能となります。

用途
放電加工や切削加工後の表面仕上げに
粒度600トラスコ品番769-8780幅(mm)6モスグリーン質量(g)1.4長さ(mm)100厚さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする