ショート丈長靴

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21492627 品番 RD-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

土が離れやすいロール底です。かかとがドライビングシューズのように巻き上がっているので、車の運転もしやすくなっています。
速乾吸汗裏布:乾きが早い
かかと巻き上げ:運転しやすい
アウトソール:凹凸がゆるやかな波の形状で土が離れやすい
ウェッジインソール:かかと部の厚みを約1cm厚くし、クッション性あり

用途軽作業、ガーデニング、雨の日 ブラック サイズS サイズ(cm)24 機能速乾吸汗/クッション性 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
家庭菜園

毎日の菜園の収穫時に使用しています。
シューズでは雨の日はダメで、長靴では履きにくく、このショート長靴が良かったです。少し大き目を買ってスケッチャーズみたいにすっとはいると感激です。

2024-11-13
用途:
ショート丈でも脱げたりしない
株式会社前島電気工業社 様 (建設業・工事業)

足首の狭さがあるので、履いたら脱ごうとしないと簡単に脱げないから、作業しやすい。

底のすべり止めがつま先からかかとまで、巻き込むようになっているから、耐久性にも効果あるんじゃないかと思う。

なかなかいい買い物ができたと満足しています。

対象商品:
21492670
2023-04-09
用途:
掃除で使います。
建設業・工事業

水掃除にも良いです。滑らなくて履き心地もとてもいい感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
21492645
2023-05-09
用途:
雨の日の配達時
若桜販売所 勝原新聞舗 様 (サービス業)

太ももに当たらないため足首が自由に動きストレス軽減。少しクッションに違和感あり。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする