アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 一般・作業マスク
アズピュア(アズワン)の 汎用マスク
アズピュア(アズワン)の 平型 汎用マスク
AP2PLYマスク(頭掛けタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
21492995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥18,295
販売価格(税別)
¥
16,632
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた2層マスクです。
材質
内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
形状
プリーツ
寸法(mm)
175×95
色
白
入数(枚)
2000
構造
2層
アズワン品番
4-3552-01
ひもタイプ
オーバーヘッド
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000