滅菌プリウェットワイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12パック×30シート) 注文コード21493020 品番SSPVP001E12
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

クリーン環境に求められる優れた清浄性、耐摩擦性、化学的適合性を実現しています。
プレウェットという形態により、従来のような大量の溶剤の取扱いや容器の管理が必要なく、コスト効率と使いやすさが向上します。
滅菌済みの層流フード、バリア・アイソレーター、生物学的封じ込め装置の清掃に適しています。

材質ポリエステル長繊維100% 寸法(mm)230×230 含有量(%)エタノール:70、脱イオン水:30 仕上処理端面:超音波端面溶着 アズワン品番4-5455-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする