帯電防止手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 21493826 品番 94-242 S
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐化学薬品性能に優れ、爆発性雰囲気下でも使用可能です。

材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.12(掌部) 全長(mm)245 ブラック サイズS 入数(枚)100 機能帯電防止、耐化学薬品性 表面抵抗値(Ω)10^8未満 アズワン品番4-5487-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする