アンセル
アンセルの 使いきり手袋
アンセルの ニトリルゴム ディスポ手袋
帯電防止手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
21493844
品番
94-242 L
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
耐化学薬品性能に優れ、爆発性雰囲気下でも使用可能です。
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.12(掌部)
全長(mm)
245
色
ブラック
サイズ
L
入数(枚)
100
機能
帯電防止、耐化学薬品性
表面抵抗値(Ω)
10^8未満
アズワン品番
4-5487-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000