CSSBTSLAG5 スピードバンプ用とめ金具セット CHECKERS 21494673 CSSBTSLAG5 スピードバンプ用とめ金具セット CHECKERS 21494673

スピードバンプ用とめ金具セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21494673 品番CSSBTSLAG5
参考基準価格(税別)¥6,123 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。

タイプコンクリート用 トラスコ品番761-9448 適合本体SB4S、SB6S、SB9S 材質工具鋼 長さ(mm)140 質量(g)250 呼び径(Φmm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする