商品画像

ZC-020 微酸性次亜塩素酸水「ジアクリンエース」 朝日産業(捕虫器・包装機器) 21495445 ZC-020 微酸性次亜塩素酸水「ジアクリンエース」 朝日産業(捕虫器・包装機器) 21495445 ZC-020 微酸性次亜塩素酸水「ジアクリンエース」 朝日産業(捕虫器・包装機器) 21495445

微酸性次亜塩素酸水「ジアクリンエース」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード21495445 品番ZC-020
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ウイルス・菌・カビ等の対策や消臭に。除菌・消臭力のモトは、次亜塩素酸ナトリウム(NaCIO)に塩酸(HCI)を希釈混合し、弱酸性にpH調整し生成した次亜塩素酸。
ウイルス・カビ・菌などの対策に病院・介護施設・食品製造場・役所などの人の出入りが多い場所で広く利用されています。
次亜塩素酸の科学的特性を踏まえた表示
微酸性次亜塩素酸水「ジアクリンエース」
【内容量】20L 【塩素濃度】200ppm
次亜塩素酸ナトリウムを希塩酸で pH 調整した、微酸性次亜塩素酸水溶液 です。
スマホの画面、キッチン周り、トイレ、テーブル、床など、身の 回りのものの除菌に。用途に応じて水で希釈してお使いください。

用途スマホの画面、キッチン周り、トイレ、テーブル、床など、身の 回りのものの除菌に。用途に応じて水で希釈してお使いください。 仕様pH「ペーハー」水素イオン濃度:6.0±0.5(微酸性) 容量(L)20 製法混和型(非電解型) 主成分次亜塩素酸(原料:次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸) 液性微酸性(pH6.0±0.5) 濃度(ppm)有効塩素:200(mg/L)(※用途により希釈して使用) 使用期限箱記載(製造日刻印)の製造年月日から1年間(※開封後6ヵ月)
注意
【使用上の注意】
※酸性のものと混ぜると塩素ガスが発生して危険です。
※他の製品との併用は避け、単独で使用してください。
※高温・直射日光を避け、密栓した状態で冷暗所に保管してください。
※汚れ(有機物:手垢、油脂等)をあらかじめ除去してください。
※本品は食品添加物ではありません。
※本品は飲用ではありません。
※塩素に過敏な方は使用を控えてください。
※ペット・乳児の手が届く場所に置かないでください。
※開封後、6ヵ月を目安に使い切ってください。効果が低下します。
※必要用途に応じ、水道水で希釈し、ご使用ください。
※シミ、変色、変異などの心配があるものは、目立たない部分でお試しの上ご使用ください。
※目に入った場合は、水で洗浄して下さい。それでも異常な場合は、医師の診断を受けてください。
※電機、精密機械への直接噴霧は、おやめください。
※キッチン用品や子供用品、金属への直接噴霧後は、乾いたきれいな布でふき取ってください。
※使用例と濃度との対象は一つの目安です。
※本品は次亜塩素酸水です。次亜塩素酸ナトリウムと名前が似ていますが、異なる物質ですので、混同しないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする