キャップ・給油ノズル用パッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21495540 品番FP-01-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ガソリン携行缶専用補修パーツ

適合ガソリン携行缶:FK-01、FK-02、FK-03 材質ゴム 質量(g)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×93×3 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする