東京オートマック
東京オートマックの ディスク研磨材
東京オートマックの 研磨ディスク
ゴーゼログラインダー用ディスク布サンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21495836
品番
DN50
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
G50C、G50W用ディスク布サンダーです。
粒度
120
直径(Φmm)
50
適合
ディスク布サンダー50mm#120
トラスコ品番
758-3575
材質
紙ヤスリ、金属
質量(g)
12
注意
※作業には、防護メガネを掛けてください。
※手袋着用願います。