E02268EW8.5 GX-8 ゴアテックス サイドジッパー Bates 21496204 E02268EW8.5 GX-8 ゴアテックス サイドジッパー Bates 21496204 E02268EW8.5 GX-8 ゴアテックス サイドジッパー Bates 21496204 E02268EW8.5 GX-8 ゴアテックス サイドジッパー Bates 21496204

GX-8 ゴアテックス サイドジッパー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード21496204 品番E02268EW8.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,673
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スリップ防止機能付きです。
通気性防水素材ゴアテック寸ライニングとクッション性のミッドソールを採用しています。
甲革とソールを縫い付けず、糊で接着するセメント製法。
縫い目がある製法より水が浸入しにくくなっています。
非金属なのでセキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機にも乗れます。

サイズ(cm)27.5 トラスコ品番759-0474 形状ハイカット 材質(本体)革(ウォータープルーフ) 質量(g)1240 材質(アッパー)ナイロン(ウォータープルーフ) 機能スリップ防止・ICS 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21496186
2023-03-30
用途:
バイクツーリング

同購入商品は、2回目の購入です。まだ、使用していませんが、優れものだと思っています。

2020-11-02
用途:
バイクに乗る時
その他業種

普段26.5を履いてる事分も、下記で書いておられる方のアドバイスどおりEW9で厚手靴下屋履いてちょうど良いサイズでした。危うくEW8を買うところでした、書き込み感謝です。
 霙交じりの気温3℃を走ってもみましたが、足の濡れは勿論冷えも無く、期待どおりの製品でした。ただ、爪先を持ちあげたときに内側に折れ込む部分が、丁度骨に当たって痛いのが残念でした(個人差あると思います)。

1人が参考にしています
対象商品:
21496213
2019-05-28
用途:
ここでのサイズ表記は小さいです
その他業種

通常の作業靴では26.5cmを履いています、EW9でちょうどよいか少し余裕があります。
送付されてきた靴の外箱の表記ではEW9=27.0cmとなっています。ここでの表記はEW9=28.0cmとなっていますが間違っていると思います。ちなみに外箱の表記を記入しておきます。 (MEN'S)EW6.0=24.0 EW7.0=25.0 EW8.0=26.0 EW9.0=27.0 EW10.0=28.0 こちらの方が実情に合っていると思います。靴の履き心地は良いです。中敷きのクッションもよく聞いて長い距離を歩いても疲れません。

7人が参考にしています
対象商品:
21496177
2018-01-29
用途:
田畑、山林作業全般
農・林・水産業

普段の靴は24.5pですが、サイズが無い為一番小さい26.0pで購入しました。が、スリムな作り方なのか、足が痛くてなかなかなじみません。オイル等で皮を柔らかくできればと検討しているところです。今までの靴は半年程度で破損してしまい、安物(5,000円以下)だったので壊れてしまったのだろうと思い、今回の製品にしたのですが、なかなか難しいところです。可能であれば、3Eのサイズがあれば最高でした。

1人が参考にしています
対象商品:
21496195
2016-06-30
用途:
日常生活全般(バイクに乗車するときは必ず)
おおしま眼科 様

以前は専門店(ミリタリーショップ等)で購入していましたが、サイズが不足していたりして困っていました。モノタロウさんでは合うサイズが簡単に見つかった上、なんと言っても価格が極端に安いし納期も早い。言うまでも無く品物も正規品でした。
 ゴアテックス仕様なのでバイクに乗るときは雨でもブーツカバーが不要です(極端な土砂降りでの長時間は浸水します)。通勤やツーリングには必須です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする