ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)AC100〜240 定格消費電力(W)標準:6.9(AC240V、無電圧 NPN時)、最大:7.3(AC264V、無電圧 NPN時) 注文コード21496728 品番EHS-M2HA
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は定格電圧・定格消費電力・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」

定格電圧(V)AC100〜240 定格消費電力(W)標準:6.9(AC240V、無電圧 NPN時)、最大:7.3(AC264V、無電圧 NPN時) タイプAタイプ 音圧レベル(dB)アラーム/最大110(at 1m) 電圧許容範囲(V)AC90〜264 仕様内蔵音:32音、再生モード:4種類 トラスコ品番751-4417 質量(kg)1.25±10% 使用温度範囲(℃)-20〜50 適合規格UL 464・CSA-C22.2 No. 205、FCC Part15 SubpartB Class A、KC(KN22・KN24) 使用湿度範囲湿度85%以下 動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32 配線方式キャプタイヤコード 音色ブーブー、ピーポピーポ、プルル+カンカン、エリーゼのために、ロンドン橋、かっこう、アマリリス、禁じられた遊び、プルル、ピポパポピポパン、列車通過音、乙女の祈り、ホルディリディア、村のかじや、モーツァルト40番、カチューシャ、カンカン、ピロロン、ピンポン、メヌエット、メリーさんの羊、アビニヨンの橋の上で、静かな湖畔、大きな古時計、パララ、ピピピン、ピピピ・・・、アニーローリー、草競馬、デイドリームビリーバー、山の音楽家、アヴェ・マリア

商品説明動画

パトライト ホーン型電子音報知器『EHS』 ホーン型MP3再生報知器『EHV』
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする